{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG I | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 150 mm | |
Širina preseka | 13 mm | |
Debelina preseka | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461770 150 | |
EAN/GTIN | 4045197949035 | |
Številka proizvajalca | 461770 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jekleni meter, nerjaven 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.379 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
556 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.889 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
728 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
|
|
Dolžina | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Standard | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Širina preseka | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Debelina preseka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila |