Jekleni meter, nerjaven 300 mm

Št. art.: 461770 300
(16,67 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
537 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG I
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard EG I
    Material Plemenito jeklo, INOX
    Dolžina 300 mm
    Širina preseka 13 mm
    Debelina preseka 0,5 mm
    Vrsta izdelka Ravnila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 461770 300
    EAN/GTIN 4045197949059
    Številka proizvajalca 461770 300

    Opis

    Izvedba:

    Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla. Zelo precizna in čista slika delitve na gladki površini. Največja natančnost in ostra čitljivost skale. Zgornji rob s ½-milimetrsko delitvijo. Spodnji rob z 1-milimetrsko delitvijo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico