IHAXF 14-16-AVI Stružni noži za blaženje vibracij, iz težke kovine

Št. art.: 4550648
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550648
EAN/GTIN 7291075141740
Številka proizvajalca 4550648
L-število L23900 274

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 106 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 106 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 84 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.