{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 100×70 mm | |
Točnost | 1 | |
Pravokotnost | 0,015 mm | |
Presek kraka | 20×5 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona |
Številka izdelka | 451030 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443892 | |
Številka proizvajalca | 451030 100X70 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 1 100X70 mm
po ponudbi
Na zalogi
823 kosov na zalogi
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
62,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.935 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
vse dele | kaljene | kaljene | |
Točnost | 1 | 0 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravokotnost | 0,015 | 0,007 | 0,03 |
Presek kraka | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Dolžina krakov | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona |