{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 100×70 mm | |
Točnost | 2 | |
Pravokotnost | 0,03 mm | |
Presek kraka | 20×5 mm | |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona |
Številka izdelka | 452590 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197372123 | |
Številka proizvajalca | 452590 100X70 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotnik brez naslona točnost 2, Dolžina krakov: 100X70mm
po ponudbi
Na zalogi
1.481 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
62,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
691 kosov na zalogi
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 2 | 0 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravokotnost | 0,03 mm | 0,007 mm | 0,015 mm |
Presek kraka | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Dolžina krakov | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona |