{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 100×70 mm | |
Točnost | 0 | |
Pravokotnost | 0,007 mm | |
Presek kraka | 20×5 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona |
Številka izdelka | 451010 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197444073 | |
Številka proizvajalca | 451010 100X70 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 0, Dolžina krakov: 100X70mm
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
62,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
705 kosov na zalogi
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.654 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | |
Pravokotnost | 0,007 mm | 0,015 mm | 0,03 mm |
Presek kraka | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Dolžina krakov | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona |