{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 75×50 mm | |
Točnost | 0 | |
Pravokotnost | 0,007 mm | |
Presek kraka | 15×4 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona |
Številka izdelka | 451010 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197444066 | |
Številka proizvajalca | 451010 75X50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 0 75X50 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
558 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | |
Pravokotnost | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
Presek kraka | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Dolžina krakov | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona |