{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 150×100 mm | |
Točnost | 0 | |
Pravokotnost | 0,008 mm | |
Presek kraka | 30×6 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona |
Številka izdelka | 451010 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197444080 | |
Številka proizvajalca | 451010 150X100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 0 150X100 mm
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
765 kosov na zalogi
19,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
792 kosov na zalogi
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | |
Pravokotnost | 0,008 | 0,018 | 0,035 |
Presek kraka | 30×6 | 30×6 | 25×5 |
Dolžina krakov | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona |