{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 300×200 mm | |
Točnost | 1 | |
Pravokotnost | 0,025 mm | |
Presek kraka | 40×8 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona |
Številka izdelka | 451030 300X200 | |
EAN/GTIN | 4045197444134 | |
Številka proizvajalca | 451030 300X200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 300X200mm
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
49,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 |
Pravokotnost | 0,025 mm | 0,05 mm |
Presek kraka | 40×8 mm | 35×7 mm |
Dolžina krakov | 300×200 mm | 300×175 mm |
Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona | Kotniki brez naslona |