Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 0 50X40 mm

Št. art.: 451010 50X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 45,70 € /kos.
  • 16,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 875
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875
Dolžina krakov 50×40 mm
Točnost 0
Pravokotnost 0,007 mm
Presek kraka 15×4 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kotniki brez naslona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 451010 50X40
EAN/GTIN 4045197444059
Številka proizvajalca 451010 50X40

Opis

Izvedba:

Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Merilni robovi so brušeni in zelo natančno justirani, ploske stranice so brušene.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 0 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,007 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico