BT40 FM 40X60 DIN 6357 nasadni trni za rezkarje, za plano rezkanje z vmesnikom BT MAS-403 A/AD

Št. art.: 4500398
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500398
EAN/GTIN 7291075131093
Številka proizvajalca 4500398
L-število L24120 2542

Opis

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 88 mm, dolžina telesa (LB) 60 mm, premer rezkarja na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezkarja na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 88 mm
  • Dolžina telesa (LB) 60 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 27 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico