PS BT40 90 M16 MAZAK B Pritezni čepi Pull Stud ISO 7388/B MAZAK.

Št. art.: 4517109
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4517109
EAN/GTIN 7291075422498
Številka proizvajalca 4517109
L-število L24000 327

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 17 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M16, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 17 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 90 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 22,6 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Skupna dolžina (OAL) 54,6 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico