CLAMP SCREW 6368-32-M16 Pritezni vijaki za nasadne trne za rezkarje

Št. art.: 3332585
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3332585
EAN/GTIN 7291075138429
Številka proizvajalca 3332585
L-število L24000 256

Opis

Opis:

Vijaki, velikost pogona (DRVS) 10 mm, oznaka navoja, zunaj. (THOD) M16

Lastnosti:

  • Premer (BD) 42 mm
  • Dolžina telesa (LB) 26 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
  • Dolžina glave (levo) 10 mm
  • Oznaka navoja, zunaj. (THOD) M16

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico