CLAMP SCREW 6368-27-M12 Pritezni vijaki za nasadne trne za rezkarje

Št. art.: 3332584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 3332584
    EAN/GTIN 7291075138412
    Številka proizvajalca 3332584
    L-število L24000 255

    Opis

    Opis:

    Vijaki, velikost pogona (DRVS) 6 mm, oznaka navoja, zunaj. (THOD) M12

    Lastnosti:

    • Premer (BD) 35 mm
    • Dolžina telesa (LB) 22 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 6 mm
    • Dolžina glave (levo) 9 mm
    • Oznaka navoja, zunaj. (THOD) M12

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico