3D-merilno stojalo z zglobi 290

Št. art.: 442110 290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina zgloba L1 133 mm
    Dolžina zgloba L2 113 mm
    ⌀ zunanjega navoja spodaj M8
    ⌀ zunanjega navoja zgoraj M6
    Vrsta izdelka Merilni stativi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 442110 290
    EAN/GTIN 7290005397066

    Opis

    Izvedba:

    Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    3D-merilno stojalo z zglobi  290

    3D-merilno stojalo z zglobi 290

    po ponudbi
    Na zalogi
    141 kosov na zalogi
    133,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    770 kosov na zalogi
    104,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    ⌀ zunanjega navoja spodaj M8 M8
    ⌀ zunanjega navoja zgoraj M6 M6
    Dolžina zgloba L1 133 149
    Dolžina zgloba L2 113 129
    Vrsta izdelka Merilni stativi Merilni stativi

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico