{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 300 mm | |
Priključni navoj | Zunanji navoj M8 | |
Položaj priključnega navoja | središčni | |
Vpenjalna sila | 800 N | |
Dolžina magnetne noge | 60 mm | |
Širina magnetne noge | 50 mm | |
Višina magnetne noge | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 440800 300 | |
EAN/GTIN | 4260180710038 | |
Številka proizvajalca | 104318 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Hidravlično magnetno merilno stojalo, z nogo Z mehansko fino nastavitvijo na držalu ure, Prevesna dolžina: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi
205,00 €
178,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | Zunanji navoj M8 | M8 | M8 |
Prevesna dolžina | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vpenjalna sila | 800 N | 1.000 N | 1.000 N |
Vrsta izdelka | Merilni stativi | Merilni stativi | Merilni stativi |