Izvedba:
Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitev merilne ure. S centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Zgloba na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm ali prizmo.
Magnetna noga s prizmatično peto. Močan trajni magnet. Stikalo za vklop in izklop magnetne sile. Magnetna sila deluje preko ravne hrbtne strani in prizmatične spodnje strani noge.
Obseg dobave:
Magnetna noga art.
440868 vel. 2.
Opomba:
Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalu prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.