{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 4,5 mm - 7,5 mm | |
efektivno območje uporabe | 4,15 mm - 7,8 mm | |
Natančnost ponovitve | 1 µm | |
Merilna globina | 41 mm - 45 mm | |
Število tipal | 7 | |
Število merilnih igel iz karbidne trdine | 1 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435010 4,5-7,5 | |
EAN/GTIN | 2050001047908 | |
Številka proizvajalca | 62700200 |