Precizni notranji merilnik OSIMESS 8-12 mm

Št. art.: 435010 8-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 8 mm - 12 mm
efektivno območje uporabe 7,7 mm - 12,5 mm
Natančnost ponovitve 1 µm
Merilna globina 45 mm
Število tipal 6
Število merilnih igel iz karbidne trdine 2
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435010 8-12
EAN/GTIN 2050001047915
Številka proizvajalca 62700300

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilniki OSIMESS za majhne izvrtine od 1 mm. Tipalne glave z DLC prevleko (od vel. 4,5–7,5). Konica merilne igle z iztekom v obliki rezila, na katero deluje merilna sila komparatorja, razpre razdeljeno tipalno glavo. Natančnost ponovitve 1 µm.

Uporaba:

Za ugotavljanje odstopanj od zahtevane mere in napak oblike kot so netočnost okroglosti ali koničnost.

Obseg dobave:

Tipalne glave, merilna igla iz karbidne trdine, standardno držalo (prikazovalnik in nastavitveni prstani niso v obsegu dobave).

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer art. 434807 vel. 10, digitalna merilna ura art. 434322, merilna miza art. 435020.

Opomba:

Izvedba z merilnim območjem do 20 mm in zaprtimi izvrtinami po ponudbi.