komparatorja 130/5 µm

Št. art.: 434674 130/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 21,30 € /kos.
  • 33,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

± merilno območje/odčitek (µm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
± merilno območje 130 µm
Odčitavanje 5 µm
Merilna sila 1 N
Prosti hod 2,5 mm
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
Dolžina 95 mm
Širina 63 mm
Višina 20 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434674 130/5
EAN/GTIN 4059192014063
Številka proizvajalca 4333000

Opis

Izvedba:

Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji.
Zanemarljiva zračnost pri spremembi smeri zaradi kroglično uležajenega merilnega nastavka.
Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.
Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.
Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.
Konstantna merilna sila
zaradi palične vzmeti.
Velik prosti hod za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).
Razločno čitljiva skala.
2 oznaki tolerance
za prednastavitev dovoljenih odstopanj.

Izvedba - ilustracija:

Tolerančne značke
Priključek
za žični odmikalnik art. 434930
Fina nastavitev
z utrditvijo (nastavitev ničle).

Uporaba:

Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

Dodatni pribor:

Žični odmikalnik art. 434930.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico