{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 75 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Korak vretena | 1/50 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
merilna površina oblika | S karbidno trdino | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420500 75-100 | |
EAN/GTIN | 4946368385655 | |
Številka proizvajalca | 102-304 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer 75-100 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Merilno območje | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 6,35 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra | mikrometra | mikrometra |