Mikrometer 25-50 mm

Št. art.: 420500 25-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 58,20 € /kos.
  • 31,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 25 mm - 50 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 2 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Korak vretena 1/50 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Merilno orodje analogni
merilna površina oblika s karbidno trdino
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420500 25-50
EAN/GTIN 4946368385631
Številka proizvajalca 102-302

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.
Kaljeno in brušeno merilno vreteno.
Utrditev z ročico.
S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.
S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.
Od vel. 100−125, lok iz lakirane litine.

Obseg dobave:

Od vel. 25−50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico