Mikrometer 250-275 mm

Št. art.: 420500 250-275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 111,50 € /kos.
  • 54,60 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 250 mm - 275 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 5 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Korak vretena 1/50 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Merilno orodje analogni
merilna površina oblika S karbidno trdino
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420500 250-275
EAN/GTIN 4946368215037
Številka proizvajalca 103-147-10

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.
Kaljeno in brušeno merilno vreteno.
Utrditev z ročico.
S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.
S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.
Od vel. 100−125, lok iz lakirane litine.

Obseg dobave:

Od vel. 25−50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico