{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 75 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 19 mm | |
Fina raglja | Da | |
Merilno orodje | analogni | |
Število nastavitvenih prstanov | 1 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420402 75-100 | |
EAN/GTIN | 4045197367358 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer 75-100 mm
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
78,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 |
Fina raglja | Da | Da |
Merilno območje | 75 ;100 | 75 ;100 |
⌀ merilnega bobna | 19 | 20,5 |
⌀ vretena | 6,5 | 6,5 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |