{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Presek merilne letve | 16 × 3,5 mm | |
Pakiranje | Etui | |
Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetni induktivni postopek | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418711 300 | |
EAN/GTIN | 4946368846460 |