Priključni kabel s tipko Data, Tip: D1

Št. art.: 497100 D1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek Digimatic
Dolžina 1 m
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 497100 D1
EAN/GTIN 4946368553023
Številka proizvajalca 959149

Opis

Primerno za:

Pomična merila art. 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
vgradni mikrometer art. 426510 vel. 0–50,
hitri merilniki za notranje merjenje art. 429250,
merilne ure art. 434062434090; 434460; 434540; 434551,
višinski merilniki art. 445135; 445152; 445222,
kotomer art. 454000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico