• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Priključni kabel, Tip: D1

Št. art.: 497080 D1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek Digimatic
Dolžina 1 m
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 497080 D1
EAN/GTIN 4946368552941
Številka proizvajalca 905338
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za:

Pomična merila art. 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
vgradni mikrometer art. 426510 vel. 0–50,
hitri merilniki za notranje merjenje art. 429250,
merilne ure art. 434062434090; 434460; 434540; 434551,
višinski merilniki art. 445135; 445152; 445222,
kotomer art. 454000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico