Digitalno globinsko pomično merilo AOS s podatkovnim izhodom 200 mm

Št. art.: 418711 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,70 € /kos.
  • 9,85 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui
  • Merilni postopek merilne naprave: elektromagnetni induktivni postopek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,02 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Dolžina mostička 100 mm
Presek merilne letve 16×3,5 mm
Pakiranje Etui
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418711 200
EAN/GTIN 4946368688527
Številka proizvajalca 571-202-30

Opis

Izvedba:

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 81560, vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.