Digitalno pomično merilo za delavnico z nožastima merilnima konicama 500 mm

Št. art.: 415350 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 38,90 € /kos.
  • 28,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard ISO 13385
    Merilno območje 0 mm - 500 mm
    Odčitavanje 0,01 mm
    Odstopanje meritve E MPE ±0,06 mm
    Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
    Dolžina konic 150 mm
    ⌀ nastavka za notranje merjenje 20 mm
    Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
    Merilno orodje digitalni
    Material Plemenito jeklo, INOX
    vse dele kaljene
    Pakiranje čvrsta škatla
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
    Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 415350 500
    EAN/GTIN 4946368124827
    Številka proizvajalca 551-204-10

    Opis

    Izvedba:

    Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico