{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 750 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,06 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415350 750 | |
EAN/GTIN | 4946368124858 | |
Številka proizvajalca | 551-206-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalno pomično merilo za delavnico z nožastima merilnima konicama 750 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
1.314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
586,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
vse dele | kaljene | kaljeno |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | 20 mm |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | enkratna nastavitev ničelne točke |
Dolžina konic | 150 mm | 150 mm |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |