Digitalno pomično merilo ABS z nožastima merilnima konicama 750 mm

Št. art.: 415621 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 67,20 € /kos.
  • 61,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm/cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,07 mm
Merilne konice Da
Dolžina konic 150 mm
⌀ nastavka za notranje merjenje 20 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalno
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljeno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 415621 750
EAN/GTIN 4045197829931
Številka proizvajalca 415621 750

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo z absolutnim merilom, nastavljanje ničle ni potrebno. Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi. Vklop z enostavnim pomikom. Merilne površine so zelo fino lepane. Robustno kovinsko ohišje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.