Enostopenjska lestev s standardnim prehodom 14 stopnic

Št. art.: 40614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40614
EAN/GTIN 4031405406148
Številka proizvajalca 040614
L-število L90110 451

Opis

Opis:

  • Stopnišče iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Območje oprijema ERGO-Pad®
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Standardna prečna tirnica z nedrsečimi lestvi v optimalni širini do izbranega izdelka za varno stojalo in vzpon za pristajalne lestve nad 3,0 m. prečna tirnica je dobavljena ohlapno in dvakrat privita na spodnji konec veznega droga
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4800 mm
  • Nad glavo: 1260 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 3640 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 14 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 371 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico