Nosilec žlebov jeklen / pocinkan

Št. art.: 19114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19114
    EAN/GTIN 4031405191143
    Številka proizvajalca 019114
    L-število L90110 523

    Opis

    Opis:

    • Primerno za vse dirigente
    • Nagibno lestev zanesljivo pritrdite na vse strani, ne da bi vpenjali lestev
    • Zagotavlja čvrst oprijem pri vzpenjanju na streho
    • Priporočljiva je uporaba dveh žlebov

    Lastnosti:

    • Širina: 50 mm
    • Višina: 117 mm
    • Dolžina: 174 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Pocinkano jeklo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico