Kljuke za stopnice in lestve za vodila do ø 36 mm

Št. art.: 19185
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19185
EAN/GTIN 4031405191853
Številka proizvajalca 019185
L-število L90110 621
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 20 mm
  • Premer/podpora do: 36 mm
  • Vrsta kavlja: Okrogla
  • Dolžina: 88 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Oblikovanje materiala: Svetla kovina
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico