Podaljšek ograje za prečko širine 930 mm ali 1200 mm

Št. art.: 19925
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19925
EAN/GTIN 4031405199255
Številka proizvajalca 019925
L-število L90110 893
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Brezstopenjsko nastavljiv max. 375 mm
  • Enostavna namestitev na prečne tramove
  • Samo za lestve s širino prečnega nosilca 930 mm ali 1 200 mm

Lastnosti:

  • Širina: 100 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina: 594 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Plastika, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico