{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave | 500 mm | |
Višina | 92 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
⌀ nemagnetnega jedra | 60 mm | |
maksimalni ⌀ povrtanja | 58 mm | |
⌀ kroga lukenj | 360 / 440 mm | |
⌀ navoja | 8×M8 | |
Masa | 144 kg | |
Nazivna držalna sila | 150 N/cm2 | |
Centrirni ⌀ | 200 mm | |
Centrirna globina | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 380810 500 | |
EAN/GTIN | 2050002040304 | |
Številka proizvajalca | 244.06-500 |