{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave | 200 mm | |
Višina | 57 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
⌀ nemagnetnega jedra | 28 mm | |
maksimalni ⌀ povrtanja | 30 mm | |
⌀ kroga lukenj | 110 / 180 mm | |
⌀ navoja | 8×M6 | |
Masa | 13 kg | |
Nazivna držalna sila | 100 N/cm2 | |
Centrirni ⌀ | 60 mm | |
Centrirna globina | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 380810 200 | |
EAN/GTIN | 4045197310927 | |
Številka proizvajalca | 244.06-200 |