Trajno magnetna okrogla vpenjalna glava, z radialno delitvijo polov, ⌀ glave: 130mm

Št. art.: 380810 130
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave 130 mm
Višina 57 mm
Toleranca višine +0,5 / -2 mm
⌀ nemagnetnega jedra 16 mm
maksimalni ⌀ povrtanja 20 mm
⌀ kroga lukenj 100 mm
⌀ navoja 4×M6
Masa 5,7 kg
Nazivna držalna sila 100 N/cm2
Centrirni ⌀ 50 mm
Centrirna globina 5 mm
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380810 130
EAN/GTIN 4045197310903
Številka proizvajalca 244.06-130
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemalnih neodimovih magnetov.
  • Koncentrični žlebiči olajšajo centriranje obdelovanca.
  • Središče magnetno ni aktivno, zato je mogoče izdelati skoznjo izvrtino.

Vklop / izklop z ročico.

Uporaba:

  • Za brušenje in struženje.
  • Zaradi radialne delitve polov zlasti primerne za vpenjanje obročev.
  • Za okrogle in obročaste obdelovance.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico