{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave | 350 mm | |
Višina | 73 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
⌀ nemagnetnega jedra | 40 mm | |
maksimalni ⌀ povrtanja | 58 mm | |
⌀ kroga lukenj | 220 / 300 mm | |
⌀ navoja | 8×M8 | |
Masa | 49 kg | |
Nazivna držalna sila | 150 N/cm2 | |
Centrirni ⌀ | 170 mm | |
Centrirna globina | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 380810 350 | |
EAN/GTIN | 4045197310958 | |
Številka proizvajalca | 244.06-350 |