{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6803J | |
Razdalja med izvrtinami e | 32 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 32 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 60 mm | |
Držalna sila P1 | 2.000 N | |
Držalna sila P2 | 3.000 N | |
Celotna višina | 280 mm | |
celotna dolžina | 141 mm | |
Pritisni vijak | M8×65 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376520 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007911 | |
Številka proizvajalca | 557321 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navpični vpenjalnik s kotno nogo za stransko montažo, Tip: 4
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
48,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×65 mm | M10 × 89 mm |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | 8,3 mm |
Celotna višina | 280 mm | 218 mm |
celotna dolžina | 141 mm | 143 mm |
Držalna sila P1 | 2.000 N | 2.500 N |
Držalna sila P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki | Navpični vpenjalniki |