{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6803J | |
Razdalja med izvrtinami e | 20 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 25,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 6,1 mm | |
Vpenjalna višina H | 35 mm | |
Držalna sila P1 | 1.000 N | |
Držalna sila P2 | 1.200 N | |
Celotna višina | 176,5 mm | |
celotna dolžina | 77 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376520 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007898 | |
Številka proizvajalca | 557319 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navpični vpenjalnik s kotno nogo za stransko montažo, Tip: 2
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M6×35 mm | M6×50 mm |
Celotna višina | 176,5 mm | 140 mm |
celotna dolžina | 77 mm | 74,5 mm |
Držalna sila P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Držalna sila P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Razdalja med izvrtinami e | 20 mm | 12,5 mm |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki | Navpični vpenjalniki |