{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6803J | |
Razdalja med izvrtinami e | 24 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 28,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 6,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 40 mm | |
Držalna sila P1 | 1.400 N | |
Držalna sila P2 | 2.500 N | |
Celotna višina | 223 mm | |
celotna dolžina | 111 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376520 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007904 | |
Številka proizvajalca | 557320 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navpični vpenjalnik s kotno nogo za stransko montažo, Tip: 3
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
293 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna višina | 223 mm | 205 mm |
celotna dolžina | 111 mm | 90 mm |
Držalna sila P2 | 2.500 N | 2.500 N |
Razdalja med izvrtinami e | 24 mm | 19 mm |
Tip | 6803J | 376508 3 |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki | Navpični vpenjalniki |
Vpenjalna višina H | 40 mm | 32 mm |