T-utorna matica, dolga 8/M6 mm

Št. art.: 375325 8/M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora / navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508L
Nazivna mera T-utora 8 mm
Navoj M6
Višina matice 10 mm
Širina a 7,7 mm
Širina e 13 mm
Višina k 6 mm
Dolžina 26 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375325 8/M6
EAN/GTIN 4020772084653
Številka proizvajalca 84657

Opis

Uporaba:

Zlasti primerne za precizne stroje, ker ne poškodujejo utorov v mizi stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico