T-utorna matica, dolga 14/M12 mm

Št. art.: 375325 14/M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508L
Nazivna mera T-utora 14 mm
Navoj M12
Višina matice 16 mm
Širina a 13,7 mm
Širina e 22 mm
Višina k 8 mm
Dolžina 44 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375325 14/M12
EAN/GTIN 4020772084684
Številka proizvajalca 84681

Opis

Uporaba:

Zlasti primerne za precizne stroje, ker ne poškodujejo utorov v mizi stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Nazivna mera T-utora / navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico