T-utorna matica, dolga 16/M14 mm

Št. art.: 375325 16/M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora / navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508L
Nazivna mera T-utora 16 mm
Navoj M14
Višina matice 18 mm
Širina a 15,7 mm
Širina e 25 mm
Višina k 9 mm
Dolžina 50 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375325 16/M14
EAN/GTIN 4020772084691
Številka proizvajalca 84699

Opis

Uporaba:

Zlasti primerne za precizne stroje, ker ne poškodujejo utorov v mizi stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico