T-utorna matica, dolga, Nazivna mera T-utora / navoj: 10/M8mm

Št. art.: 375325 10/M8
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
599 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora / navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508L
Nazivna mera T-utora 10 mm
Navoj M8
Višina matice 12 mm
Širina a 9,7 mm
Širina e 15 mm
Višina k 6 mm
Dolžina 30 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375325 10/M8
EAN/GTIN 4020772084660
Številka proizvajalca 84665
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Uporaba:

Zlasti primerne za precizne stroje, ker ne poškodujejo utorov v mizi stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico