{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6316 | |
Norm | DIN 6316 | |
Širina utora | 9 mm | |
celotna dolžina | 80 mm | |
Višina H | 24 mm | |
Višina H2 | 12 mm | |
Širina | 25 mm | |
za vpenjalne vijake | M8 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 371800 9X80 | |
EAN/GTIN | 4020772071035 | |
Številka proizvajalca | 71035 |