Vpenjalna prečka, s kolenom 18X125 mm

Št. art.: 371800 18X125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6316
    Standard DIN 6316
    Širina utora 18 mm
    celotna dolžina 125 mm
    Višina H 50 mm
    Višina H2 25 mm
    Širina 50 mm
    za vpenjalne vijake M16; M18
    Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 371800 18X125
    EAN/GTIN 4020772071066
    Številka proizvajalca 71068

    Opis

    Material:

    Jeklo za poboljšanje, lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico