Vpenjalna prečka, s kolenom 7X60 mm

Št. art.: 371800 7X60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6316
    Standard DIN 6316
    Širina utora 7 mm
    celotna dolžina 60 mm
    Višina H 20 mm
    Višina H2 10 mm
    Širina 20 mm
    za vpenjalne vijake M6
    Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 371800 7X60
    EAN/GTIN 4020772071028
    Številka proizvajalca 71027

    Opis

    Material:

    Jeklo za poboljšanje, lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico