{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6316 | |
Standard | DIN 6316 | |
Širina utora | 33 mm | |
celotna dolžina | 315 mm | |
Višina H | 100 mm | |
Višina H2 | 50 mm | |
Širina | 80 mm | |
za vpenjalne vijake | M30 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 371800 33X315 | |
EAN/GTIN | 4020772071134 | |
Številka proizvajalca | 71134 |